{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 240 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | naranja / azul marino | |
Talla de confección DE | 46 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (protección advertencia) | Clase 1 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091728 46 | |
Número del fabricante | 154118118953C46 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pantalones cortos reflectantes, naranja / azul marino, Talla de confección DE: 46 |
a petición
En stock
143 piezas en stock
51,16 €
45,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | naranja / azul marino | Amarillo / gris |
Talla de confección DE | 46 | 46 |
Gramaje / densidad tejido del material | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Lavar | 60 °C colada de color | 40 °C colada de color |
Tipo de producto | Pantalón de señalización | Pantalón de señalización |
Sexo | Caballero | Caballero |