{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PRO-LINE | |
Composición del tejido | 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras | |
Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | azul marino / azul violáceo | |
Talla de confección DE | 50 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091725 50 | |
EAN / GTIN | 4057121336569 | |
Número del fabricante | 2652305-604-50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pantalón multinorma PRO-LINE 50
a petición
En stock
9 piezas en stock
93,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
307 piezas en stock
51,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | azul marino / azul violáceo | naranja / gris |
Talla de confección DE | 50 | 50 |
Gramaje / densidad tejido del material | 350 | 245 |
Norma | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Composición del tejido | 65% algodón ;33% poliéster ;2% de otras fibras | 20% algodón ;77% poliéster ;3% spandex |
Lavar | Apto para el lavado industrial | 40 °C colada de color |
Tipo de producto | Pantalón de señalización | Pantalón de señalización |