Pantalón multinorma 28

Número de artículo: 091706 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 77% algodón; 22 % poliéster; 1 % fibra especial
  • Gramaje / densidad tejido del material: 290
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11611 protección al soldar

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Ropa multinorma Blakläder
    Sexo Caballero
    Composición del tejido 77% algodón; 22 % poliéster; 1 % fibra especial
    Gramaje / densidad tejido del material 290 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 60 °C colada de color
    Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
    Planchar moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C
    Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11611 protección al soldar
    Color azul marino / amarillo
    Tamaño ES D112
    Tamaño NL D112
    Tamaño SE C48
    Talla de confección DE 28
    Tamaño FR 52C
    Tamaño IT D112
    Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6
    Tipo de producto Pantalón de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091706 28
    EAN / GTIN 7330509366516
    Número del fabricante 147815148933D28

    Descripción

    Ejecución:

    Ropa multinorma innovadora de diseño moderno. Elevado factor de protección y gran comodidad. Los cortes modernos, los tejidos de alta calidad y el buen acabado garantizan una aceptación elevada y una gran durabilidad.
    Pantalón confeccionado con una mezcla de tejidos de algodón, poliéster y una fibra antiestática especial que confiere al pantalón sus características antiestáticas e ignífugas. Junto con los protectores de rodilla (n.° 091494 y n.° 091496) certificados según EN 14404.
    • Bolsillos traseros con solapa y cierre por adherencia.
    • Bolsillos en las rodilleras con dos alturas de entrada diferentes.
    • Bolsillo interior para metro.
    • Tiras reflectantes de 50 mm de ancho.

    Norma:

    • EN 1149-5.
    • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2.
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
    • EN ISO 20471, clase 1.
    • EN 13034 PB 6.
    • EN 11611, clase 1.
    • EN 14404:2004+A1:2010.
    • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
    • EN 13034.

    Nota:

    La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.