Ejecución:
Chaleco reflectante con cremallera y cinco prácticos bolsillos. Diseño bicolor, resistente a la suciedad.
- Bolsillo superior para teléfono móvil.
- 1 bolsillo en el pecho con solapa.
- 2 bolsillos abdominales con cremallera.
- 2 bolsillos para lápices.
- 2 tiras reflectantes por todo el perímetro.
Norma:
Certificado según EN 20471, clase 1.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Para la señalización visual de la presencia del portador en todas las situaciones lumínicas posibles, tanto de día como en caso de otras fuentes de luz por la noche o al atardecer. Seguridad óptima únicamente si se lleva la ropa reflectante cerrada. El ajuste coincide con la circunferencia del pecho. Una tolerancia incorporada garantiza la comodidad y permite que la prenda se use sobre capas ligeras de ropa. Si es necesario llevar ropa más gruesa debajo, puede que se necesite una talla mayor.
Utilización indebida- No protege frente a daños mecánicos, químicos, eléctricos, térmicos ni frente al fuego.
- No protege contra el frío.
- El uso de ropa reflectante no asegura que el portador sea visto en todas las circunstancias.
- No modificar la ropa reflectante por cuenta propia.
- Las reparaciones no deben afectar el rendimiento de la ropa. No reparar la ropa reflectante por cuenta propia.
- No tapar las tiras reflectantes con otra ropa o equipamiento.