{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Composición del tejido | 55% algodón; 45% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 185 g/m2 | |
Ropa estándar | UV-Standard 801 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | amarillo | |
Tamaño unisex | XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Camiseta de señalización |
Número de artículo | 091658 XL | |
EAN / GTIN | 4062406378066 | |
Número del fabricante | 091658 XL |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Camiseta de señalización, amarillo, Tamaño unisex: XL
a petición
En stock
836 piezas en stock
28,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
23,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
32,76 €
29,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | amarillo | gris / amarillo | amarillo |
Ropa estándar | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 |
Gramaje / densidad tejido del material | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composición del tejido | 55% algodón; 45% poliéster | 100% poliéster | 55% algodón; 45% poliéster |
Lavar | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color |
Tipo de producto | Camiseta de señalización | Camiseta de señalización | Camiseta de señalización |