Camiseta de señalización 4XL

Número de artículo: 091656 4XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

HOLEX Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HOLEX

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 155
  • Ropa estándar: UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 155 g/m2
Ropa estándar UV-Standard 801
Lavar 60 °C colada de color
Color gris / amarillo
Tamaño unisex 4XL
Norma EN ISO 20471
Tipo de producto Camiseta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091656 4XL
EAN / GTIN 4062406378011
Número del fabricante 091656 4XL

Descripción

Ejecución:

Parte superior de alta visibilidad con corte moderno. Protección UV. Mayor comodidad de uso gracias a elementos reflectantes elásticos y transpirables.
Camiseta de alta visibilidad en gris / amarillo. Cuello redondo. Costuras bien posicionadas para evitar puntos de presión.

Norma:

EN ISO 20471, clase 1.