{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 20% algodón; 77% poliéster; 3% spandex | |
Gramaje / densidad tejido del material | 245 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Color | Amarillo / gris | |
Talla de confección DE | 52 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091650 52 | |
EAN / GTIN | 4062406377472 | |
Número del fabricante | 091650 52 |