Polo ESD de señora CONDUCTEX® Cotton Knit XL

Número de artículo: 091637 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 95% algodón; 5% carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 160
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CONDUCTEX®
Sexo Señora
Composición del tejido 95% algodón; 5% carbono
Gramaje / densidad tejido del material 160 g/m2
propiedad electrostática EGB/ESD
Color azul marino
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Polo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091637 XL
EAN / GTIN 4050274472146
Número del fabricante 08011 86013 001 45-XL

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Polo ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Polo de señora con corte entallado.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra