Pantalón ESD CONDUCTEX® 94

Número de artículo: 091608 94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CONDUCTEX®
Composición del tejido 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
propiedad electrostática EGB/ESD
Color azul marino
Talla de confección DE 94
Cierre de pantalón Cierre con botón
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091608 94
EAN / GTIN 4050274802486
Número del fabricante 08005 28007 000 45-94

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Pantalón ESD de material CONDUCTEX® ligero ycómodo. El tejido de mezcla convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad, comprobada por el Instituto Hohenstein.
  • Cintura con cierre de botón.
  • Bragueta con cremallera.
  • Regulación de anchura en la espalda.
  • Dos bolsillos y dos bolsillos traseros sin solapa.
  • Bolsillo en la pierna con solapa y cierre de botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en el bolsillo de la pierna.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra