Abrigo ESD de caballero CONDUCTEX® 3XL

Número de artículo: 091601 3XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CONDUCTEX®
Sexo Caballero
Composición del tejido 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
propiedad electrostática EGB/ESD
Color Gris plateado
Tamaño unisex 3XL
Norma/decreto EN 61340-5-1
transpirable
antiestático
Cierre chaqueta Botón pulsador
lado del cierre cubierto
Tipo de producto Abrigo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091601 3XL
EAN / GTIN 4050274195533
Número del fabricante 08005 48011 000 50-3XL

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Abrigo ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad, comprobada por el Instituto Hohenstein. Sin costuras laterales.
  • Con cuello reversible y tira de botones a presión oculta por un lado.
  • Bolsillos laterales superpuestos con abertura oblicua.
  • Bolsillo superior.
  • Dobladillo ajustable con botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra