Jersey de punto ACCELERATE XL

Número de artículo: 091583 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ACCELERATE
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 300 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color azul oscuro
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Jersey de punto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091583 XL
EAN / GTIN 5711074650088
Número del fabricante 18105-951-010 XL

Descripción

Ejecución:

El jersey de punto adaptado ergonómicamente con cremallera continua es particularmente apropiado para condiciones meteorológicas con mucho viento, ya que el listón de protección contra la intemperie no deja pasar el viento. Los efectos reflectantes mejoran la identificación para el entorno. La agradable comodidad de uso se perfecciona con la cinta elástica en las muñecas y en el dobladillo.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Goma elástica en las mangas y el dobladillo.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.

Descargas y documentos

De la misma serie "ACCELERATE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra