Chaqueta Rockford XL

Número de artículo: 091572 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 65% poliéster; 35% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 270
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie INDUSTRY
Sexo Unisex
Composición del tejido 65% poliéster; 35% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 270 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Color azul violáceo
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091572 XL
EAN / GTIN 5707209813770
Número del fabricante 10509-442-11 XL

Descripción

Ejecución:

Chaqueta con cuello alzado y dos bolsillos superiores con solapa, así como un bolsillo interior.
  • Gran libertad de movimiento gracias a las mangas preformadas.Cremallera con tira protectora y botones de presión tapados.
  • La anchura de la cintura y de los puños se puede ajustar con botones de presión.

Mascot® INDUSTRY. Línea de ropa de trabajo industrial clásica, de un color con costuras contrastadas. Especialmente robusto y resistente gracias a las costuras de cadena triples. Desarrollado con lavanderías industriales. Disponible en colores y calidades de tejido diferentes.

Nota:

Disponible en otros colores, tamaños y calidades de tejido a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.