{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 99% poliéster; 1 % fibra de carbono | |
Gramaje / densidad tejido del material | 235 g/m2 | |
Lavar | 95 °C colada de color | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas | |
Color | antracita | |
Talla de confección DE | 98 | |
Norma | EN 13034 | |
Tipo de producto | Pantalón protector contra productos químicos |
Número de artículo | 091537 98 | |
EAN / GTIN | 4050274250218 | |
Número del fabricante | 7131042-41 |