{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 39% algodón; 60 % modacrilo; 1% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 210 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; EN 14116 | |
Color | azul marino | |
Tamaño unisex | M | |
antiestático | sí | |
Tipo de producto | Camiseta de protección contra las llamas |
Número de artículo | 091534 M | |
EAN / GTIN | 7330509726419 | |
Número del fabricante | 348217378900M |