Pantalón de protección para soldadores Splash 46

Número de artículo: 091504 46
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Sleeve length cm Medida interior pierna cm Altura cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Sleeve length cm Medida interior pierna cm Altura cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Sleeve length cm Medida interior pierna cm Altura cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Sleeve length cm Medida interior pierna cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 525
  • Lavar: Apto para el lavado industrial
  • Ropa según: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Splash
Sexo Caballero
Composición del tejido 100% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 525 g/m2
Lavar Apto para el lavado industrial
Ropa según DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Quality Dress Pantalón 2161 Splash Proban
Color antracita oscura / gris
Talla de confección DE 46
Tipo de producto Pantalón protector para soldadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091504 46
EAN / GTIN 4057121031686
Número del fabricante 952161-537-46

Descripción

Ejecución:

Protección de alta calidad para soldador con moderno diseño de dos colores. Protección contra llamas continua y óptima en trabajos de soldadura. Agradable comodidad de uso con una protección elevada simultánea. Elevada solidez del color gracias a la coloración Indanthren. La resistente calidad del tejido de 525 g/m2 está pensada especialmente para trabajos de soldadura intensos. Protección permanente contra las llamas − incluso después de 100 lavados según EN ISO 15797.
Pantalón con trabillas para el cinturón y botón.
  • En el lado izquierdo un bolsillo grande con solapa y botones de presión.
  • A la derecha bolsillo oblicuo para el metro con solapa y botón de presión.
  • Bolsillos para la rodilla con cierre por adherencia.

Norma:

  • EN ISO 11611, clase 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Pantalón de protección para soldadores en antracita oscura / gris con gramaje textil de 330 g/m² certificada según EN11611, clase 1 en n.° 091485.