Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón de protección para soldadores, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091503 L

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Ropa según: DIN EN ISO 11611 protección al soldar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa protectora para soldadura
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 11611 protección al soldar
Tamaño unisex L
Tipo de producto Pantalón protector para soldadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091503 L
EAN / GTIN 8718564522549
Número del fabricante 44-7440/7600 GR.L

Descripción

Ejecución:

Ropa resistente al calor y al fuego de cuero vacuno desdoblado duradero y suave. Protege contra el calor y salpicaduras o virutas incandescentes durante la soldadura, el rectificado o el oxicorte. Todas las costuras del cuero están ejecutadas con puntadas de cadeneta dobles de hilo quíntuple de KEVLAR® extremadamente resistente a altas temperaturas. Todos los puntos de tensión están remachados o reforzados con dos capas de cuero. Por motivos de seguridad, todos los remaches y botones de presión están aislados eléctricamente.
Pantalón de protección para soldadores de cuero vacuno desdoblado de máxima calidad (1 mm).
  • Totalmente cerrado.
  • Tirantes regulables en longitud.
  • Práctico bolsillo trasero con botón de presión.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 2/A1+A2