Pantalón de señora Lemberg 42

Número de artículo: 091478 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer Diamond Fit

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 50% algodón; 50% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 205
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie UNIQUE
    Sexo Señora
    Composición del tejido 50% algodón; 50% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 205 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 60 °C colada de color
    Color azul oscuro
    Talla de confección DE 42
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091478 42
    EAN / GTIN 5711074730476
    Número del fabricante 18778-230-010 76C42

    Descripción

    Ejecución:

    Mascot® UNIQUE. La línea de ropa de trabajo ergonómica con detalles bien concebidos abarca una amplia gama de productos de diferentes colores, tamaños y calidades del tejido. Especialmente resistente gracias a las costuras de cadena triples.
    Pantalón ligero de señora con cintura baja y reborde con forma. Con lazos para el cinturón y las herramientas en la cintura. Bolsillo delantero con bolsillo integrado para el móvil.

    Descripción:

    Forma ajustada ergonómica con piernas preformadas e insertos reforzados en el interior de las piernas y en la bragueta.

    •Versión ligera
    •Cremallera en la bragueta.
    •Bolsillos delanteros y bolsillos traseros reforzados.
    •Bolsillo en la pierna con bolsillo para el móvil y botones de presión tapados.
    •Bolsillo lateral y para metro.
    •Bolsillos delanteros reforzados por CORDURA®.

    Nota:

    Disponible en otros colores, tamaños y calidades de tejido a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección. Desde el almacén en las tallas 36–46.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "UNIQUE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra