{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 60% modacrilo; 39% algodón; 1 % fibra de carbono | |
Gramaje / densidad tejido del material | 280 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | negro / antracita | |
Tamaño unisex | S | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Tipo de producto | Chaqueta de señalización |
Número de artículo | 091448 S | |
EAN / GTIN | 5036108368464 |