Chaqueta Material elástico industrial L

Número de artículo: 091413 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 63 % poliéster; 33% algodón; 4 % elastolefina
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 70 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Material elástico industrial
Sexo Unisex
Composición del tejido 63 % poliéster; 33% algodón; 4 % elastolefina
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 70 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Color azul marino / azul violáceo
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091413 L
EAN / GTIN 7330509761144
Número del fabricante 444418328985L

Descripción

Ejecución:

Nueva colección industrial con material elástico en 2 direcciones para una mayor movilidad y comodidad de uso. Tejido resistente y robusto, extraordinariamente adecuado para la aplicación industrial. Resistente a los arañazos gracias a los botones y las cremalleras ocultos. Con cremalleras de plástico resistentes. Apto para el lavado industrial de acuerdo con EN ISO 15797. Con estabilidad cromática y dimensional.
Chaqueta con mangas preformadas, cintura ajustable y cierre de manga con botones metálicos ocultos. Las tiras reflectantes en las mangas y en la espalda proporcionan una visibilidad mejorada.
  • Bolsillo superior con fuelle y solapa.
  • Bolsillo para lápices en la manga.
  • Bolsillo interior.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Chaqueta en combinación de colores negro / gris oscuro en n.° 091414.