{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Highline | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 285 g/m2 | |
Ropa estándar | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | No blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Color | pizarra / negro | |
Material | Algodón, poliéster | |
Tamaño ES | 44C | |
Talla de confección DE | 24 | |
Tamaño FR | 44C | |
Tamaño IT | 44C | |
Cierre de pantalón | Cremallera | |
Cierre de vaso | Hebillas de seguridad en los tirantes | |
Cierre de pierna | recto, abierto | |
Número de bolsillos laterales | 2 | |
Bolsillos laterales | utilizado | |
Número de bolsillos de rodilla | 2 | |
Número de bolsillos para metro | 2 | |
Número de bolsillos de muslo | 1 | |
Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia | sí | |
Bolsillo para teléfono móvil | sí | |
Bolsillo de peto | con solapa y Cierre por adherencia | |
Tipo de producto | Pantalón de peto |
Número de artículo | 091332 24 | |
EAN / GTIN | 4030913068510 | |
Número del fabricante | 2332 024 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pantalón peto Highline 24
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
35,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
82,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | pizarra / negro | azul marino / negro |
Gramaje / densidad tejido del material | 285 g/m2 | 265 g/m2 |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | 33% algodón; 3% elastolefina; 64% poliéster |
Lavar | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color |
Serie | Highline | Industria |
Tipo de producto | Pantalón de peto | Pantalón peto |
Sexo | Caballero | Caballero |