Pantalón Highline 67

Número de artículo: 091322 67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Highline
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
Ropa estándar UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química Limpieza con percloretileno
Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color pizarra / negro
Material Algodón, poliéster
Talla de confección DE 67
Tamaño FR 63
Cierre de pantalón Cremallera
Cierre de pierna recto, abierto
Número de bolsillos laterales 2
Bolsillos laterales utilizado
Número de bolsillos de rodilla 2
Número de bolsillos de muslo 2
Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia
Bolsillo para teléfono móvil
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091322 67
EAN / GTIN 4030913888354
Número del fabricante 2322 067

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para el móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Pantalón en combinación de colores azul violáceo / marino en n.° 091321.