{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Highline | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 285 g/m2 | |
Ropa estándar | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Color | pizarra / negro | |
Talla de confección DE | 42 | |
Tamaño FR | 38 | |
Cierre chaqueta | Cremallera | |
lado del cierre cubierto | sí | |
Cierre de la manga | Puño ajustable con Cierre por adherencia | |
Cierre del collar | Goma elástica en la cintura | |
Bolsillos extensibles en la espalda | sí | |
Número de bolsillos superiores con solapa y Cierre por adherencia | 2 | |
Número de bolsillos laterales | 2 | |
Bolsillos laterales | superpuesto | |
Colocación bolsillo para móvil | en la manga izquierda | |
Tipo de producto | Chaqueta de trabajo |
Número de artículo | 091312 42 | |
EAN / GTIN | 4030913067971 | |
Número del fabricante | 2312 042 |