Chaqueta Highline 67

Número de artículo: 091311 67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Highline
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
Ropa estándar UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color azul violáceo / marino
Talla de confección DE 67
Tamaño FR 63
Cierre chaqueta Cremallera
lado del cierre cubierto
Cierre de la manga Puño ajustable con Cierre por adherencia
Cierre del collar Goma elástica en la cintura
Bolsillos extensibles en la espalda
Número de bolsillos superiores con solapa y Cierre por adherencia 2
Número de bolsillos laterales 2
Bolsillos laterales cosido
Colocación bolsillo para móvil en la manga izquierda
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091311 67
EAN / GTIN 4030913065786
Número del fabricante 2310 067

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Chaqueta con pliegue elástico en la espalda y cinta de goma en la cintura para una comodidad de uso óptima.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre de Cierre por adherencia.
  • Cremallera frontal oculta.
  • Bolsillo para el móvil en la manga izquierda.
  • Dos bolsillos laterales superpuestos.
  • Puño ajustable con cierre de Cierre por adherencia.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición.
Chaqueta en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091312.
En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.