{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NORIT | |
Sexo | Señora | |
Composición del tejido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 245 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Color | negro | |
Talla de confección DE | 40 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
Número de artículo | 091304 40 | |
EAN / GTIN | 4030913961972 | |
Número del fabricante | 6410040 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pantalón NORIT, negro, Talla de confección DE: 40
a petición
En stock
4 piezas en stock
39,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
277 piezas en stock
52,96 €
47,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Talla de confección DE | 40 | 40 |
Gramaje / densidad tejido del material | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Composición del tejido | 35 % polipropileno; 35% algodón | 89% nailon; 11% elastano |
Lavar | 40 °C colada de color | 40 °C colada de color |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo | Pantalón de trabajo |
Sexo | Señora | Señora |