Chaqueta Softshell M

Número de artículo: 091234 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 305
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Unisex
    Composición del tejido 100% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 305 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 40 °C colada de color
    Color negro / plateado
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Chaqueta Softshell

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091234 M
    EAN / GTIN 7330509389881
    Número del fabricante 494925179992M

    Descripción

    Ejecución:

    Chaqueta softshell versátil y muy flexible, con capucha ajustable. Proporciona la máxima libertad de movimientos y está hecha de un material elástico, resistente al agua y el viento.
    • Cremalleras resistentes de plástico.
    • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
    • Puños ajustables y cintura ajustable con cordón.

    Con impresión reflectante en las mangas y a la altura del pecho.