Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón InnovatiQ, azul / negro, Talla de confección DE: 60

Número de artículo: 091214 60
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 295
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie InnovatiQ
Sexo Caballero
Composición del tejido 35 % polipropileno; 35% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 295 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color azul / negro
Talla de confección DE 60
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091214 60
Número del fabricante 2230 5370-4699-60

Descripción

Ejecución:

La ropa de trabajo InnovatiQ de Kübler convence, sobre todo, por las prendas que se adaptan a la figura y que resultan muy modernas gracias a los elementos de alto contraste en la chaqueta y los pantalones. Además, la ropa garantiza una seguridad adicional y una visibilidad más rápida gracias a los elementos reflectantes cosidos en los hombros, los brazos y las rodillas.
El pantalón ofrece una mayor libertad de movimiento gracias al diseño ergonómico y a los elementos de rodilla preformados. Los bolsillos de las rodillas se pueden llenar por abajo.
  • Bolsillos laterales.
  • Bolsillo trasero con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsa multifunción con bolsillo para cinta métrica, bolsillo para el smartphone, bolsillos para lápices y bolsillo adicional cerrable.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillos reforzados con CORDURA®.
  • Certificados según EN 14404:2004 + A1:2010, tipo 2, nivel de resistencia 1 EN combinación con rodilleras art. 091848.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la página de la vista general encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Pantalón de señora en negro / antracita en n.° 091215.
Pantalón de señora en azul violáceo / negro en n.° 091216.