{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ACTIVIQ | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 65% poliéster; 35% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 270 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C prendas delicadas | |
Color | antracita / negro | |
Tamaño RU | 34L | |
Tamaño EE. UU. | 34/34 | |
Tamaño ES | 42L | |
Tamaño NL | 98 | |
Talla de confección DE | 98 | |
Tamaño FR | 42L | |
Tamaño IT | 42L | |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
Número de artículo | 091211 98 | |
EAN / GTIN | 4053813299532 | |
Número del fabricante | 2250 5365 9799 GR. 98 |