• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta InnovatiQ M

Número de artículo: 091203 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Composición del tejido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 295
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie InnovatiQ
Sexo Unisex
Composición del tejido 35 % polipropileno; 35% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 295 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Color negro / antracita
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091203 M
EAN / GTIN 4053813425153
Número del fabricante 1230 5370-9997-M

Descripción

Ejecución:

La ropa de trabajo InnovatiQ de Kübler convence, sobre todo, por las prendas que se adaptan a la figura y que resultan muy modernas gracias a los elementos de alto contraste en la chaqueta y los pantalones. Además, la ropa garantiza una seguridad adicional y una visibilidad más rápida gracias a los elementos reflectantes cosidos en los hombros, los brazos y las rodillas.

La chaqueta tiene mangas preformadas y extensibles que ofrecen una mayor libertad de movimiento.
  • Bolsillos superiores con cremallera.
  • Bolsillos laterales con botón de presión.
  • Bolsillo interior.
  • Cierre de cremallera frontal con protección para la barbilla.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la página de la vista general encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Chaqueta en combinación de colores azul violáceo / negro en n.° 091204.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud brazos Altura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra