{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ACTIVIQ | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 35 % algodón; 65 % poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 270 g/m2 | |
Lavar | 60 °C prendas delicadas | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | limpieza cuidadosa con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | azul violáceo / negro | |
Tamaño unisex | L | |
Tipo de producto | Chaqueta de trabajo |
Número de artículo | 091202 L | |
EAN / GTIN | 4053813269955 | |
Número del fabricante | 1250 5365 4699 L |