{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pulsschlag | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 260 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Color | azul oscuro / antracita | |
Tamaño RU | 48R | |
Tamaño EE. UU. | 48/35 | |
Tamaño ES | 60 | |
Tamaño NL | 64 | |
Talla de confección DE | 64 | |
Tamaño FR | 60 | |
Tamaño IT | 60 | |
Tipo de producto | Pantalón de peto |
Número de artículo | 091172 64 | |
EAN / GTIN | 4053813267647 | |
Número del fabricante | 3324 5353-4897 GR.64 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pantalón de peto Pulsschlag 64
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
119,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
82,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | azul oscuro / antracita | azul marino / negro |
Talla de confección DE | 64 | 64 |
Gramaje / densidad tejido del material | 260 | 265 |
Composición del tejido | 35% algodón ;65% poliéster | 33% algodón ;3% elastolefina ;64% poliéster |
Lavar | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color |
Serie | Pulsschlag | Industria |
Tipo de producto | Pantalón de peto | Pantalón peto |