{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pulsschlag | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 260 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Color | azul oscuro / antracita | |
Tamaño RU | 32R | |
Tamaño EE. UU. | 33/31 | |
Tamaño ES | 42 | |
Tamaño NL | 48 | |
Talla de confección DE | 48 | |
Tamaño FR | 42 | |
Tamaño IT | 42 | |
Tipo de producto | Chaqueta de trabajo |
Número de artículo | 091152 48 | |
EAN / GTIN | 4053813264240 | |
Número del fabricante | 1324 5353-4897 GR.48 |