{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pulsschlag | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 260 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | azul violáceo / negro | |
Tamaño RU | 38L | |
Tamaño EE. UU. | 38/36 | |
Tamaño ES | 46L | |
Tamaño NL | 106 | |
Talla de confección DE | 106 | |
Tamaño FR | 46L | |
Tamaño IT | 46L | |
Tipo de producto | Chaqueta de trabajo |
Número de artículo | 091151 106 | |
EAN / GTIN | 4053813020693 | |
Número del fabricante | 1324 5353-4699 GR.106 |