Pantalón de señora Servicio técnico, azul marino / negro, Talla de confección DE: 34

Número de artículo: 091081 34
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

GARANT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa GARANT

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Longitud de manga cm Altura cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medición de glúteos cm Medida interior pierna cm Altura cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Mujeres
Talla INT Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm) Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Longitud de manga cm Altura cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 32% algodón; 4% elastolefina; 64% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 220
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Composición del tejido 32% algodón; 4% elastolefina; 64% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 220 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color azul marino / negro
Talla de confección DE 34
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091081 34
EAN / GTIN 4067263517146
Número del fabricante 091081 34

Descripción

Ejecución:

Nueva colección de servicios GARANT fabricada en tejido elástico mezclado con partes elásticas XLANCE® para una gran flexibilidad. Corte moderno y diseño deportivo. Comodidad duradera gracias a los insertos elásticos en 4 direcciones hechos de material COOLMAX® en zonas con mayor tensión y mayor acumulación de sudor. Uso cómodo durante todo el día. Especialmente ligero debido a la combinación de tejidos de alta calidad “Made in Europe”. Gran durabilidad gracias a las cremalleras YKK® con bordes. Con estabilidad cromática y dimensional. Adecuado para aplicaciones con altos requisitos de movimiento, por ejemplo, para trabajos de mantenimiento.
Pantalón de mujer con cintura elástica.
  • Cintura trasera elevada fabricada con material elástico.
  • Dos bolsillos traseros.
  • Refuerzo Cordura® en las rodillas.
  • Bolsillo para bolígrafo y regla graduada.
  • Bolsillo con cremallera y bolsillo para móvil.