{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CHELSEA EVOLUTION | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 57% algodón; 38% poliéster; 5% elastano | |
Gramaje / densidad tejido del material | 160 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Color | gris-jaspeado | |
Tamaño unisex | 2XL | |
Tipo de producto | Camiseta |
Número de artículo | 090675 2XL | |
Número del fabricante | 79198_930-2XL |