Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Camisa de franela VANCOUVER, naranja / gris, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 090295 L
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Lavar: 30 °C prendas delicadas
  • Blanqueo: no blanquear
  • Limpieza química: Limpieza con percloretileno
  • Secar: No secar en tambor

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VANCOUVER
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% algodón
Lavar 30 °C prendas delicadas
Blanqueo no blanquear
Limpieza química Limpieza con percloretileno
Secar No secar en tambor
Planchar No caliente, hasta un máximo de 110 °C
Color naranja / gris
Tamaño unisex L
Tipo de producto Camisa de franela

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 090295 L
EAN / GTIN 7040054659468

Descripción

Ejecución:

Moderna camisa de franela VANCOUVER con coderas, perfectamente adecuada para el trabajo y el tiempo libre. Gracias a ser 100 % de algodón, la camisa se adapta muy bien a la piel. El corte recto proporciona una elevada libertad de movimiento. Sin costuras en los hombros. Dos bolsillos superiores con solapa y cierre de botón. Con botones de plástico.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra