Camisa caballero Yellow Bow 50 S

Número de artículo: 090287 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 60% algodón; 40 % poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C prendas delicadas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Yellow Bow 50
    Sexo Unisex
    Composición del tejido 60% algodón; 40 % poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 40 °C prendas delicadas
    Ancho cuello 38 cm
    Color blanco
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Camisa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 090287 S
    EAN / GTIN 7332592204669
    Número del fabricante 2905001-100-4

    Descripción

    Ejecución:

    Camisa o blusa clásica de color liso de sarga de tejido de mezcla fino con detalles modernos. Gracias al acabado de alta calidad, el material no se arruga y es agradablemente suave de llevar. Buena libertad de movimiento gracias al canesú de espalda dividido. Excelente calidad del color. Secado rápido.

    Nota:

    Disponible en otros colores y como variante de manga corta y Slim-Fit a petición. La tabla de tallas se encuentra en nuestra sección informativa al final del catálogo.