Camiseta New Classic-T M

Número de artículo: 090262 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

CLIQUE Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa CLIQUE

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Collar size cm Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Altura cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100 % algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 160
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C prendas delicadas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic-T
Sexo Unisex
Composición del tejido 100 % algodón
Gramaje / densidad tejido del material 160 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C prendas delicadas
Color negro
Tamaño unisex M
Tipo de producto Camiseta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 090262 M
EAN / GTIN 7332413530960
Número del fabricante 029360-99-5

Descripción

Ejecución:

Camiseta clásica de corte moderno. Tejido de punto circular para un ajuste óptimo. Doble banda de cuello con elastano.