Polo Classic Lincoln S

Número de artículo: 090252 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

CLIQUE Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa CLIQUE

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Tamaño del cuello Medida del pecho Medida de la cintura Medida de la cadera Altura
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100 % algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C prendas delicadas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Lincoln
    Sexo Caballero
    Composición del tejido 100 % algodón
    Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 60 °C prendas delicadas
    Color negro
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Polo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 090252 S
    EAN / GTIN 7332413524082
    Número del fabricante 028244-99-4

    Descripción

    Ejecución:

    Polo clásico de corte moderno, con tapeta de 3 botones del mismo color. Canalé en el cuello y en las mangas.