Alicate universal de fuerza ″Lineman″ modelo americano con fundas multicomponentes negro atramentado 240 mm

Número de artículo: 09 12 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 09 12 240
    EAN / GTIN 4003773071969
    Número del fabricante 09 12 240
    Número L L70010 1161

    Descripción

    Descripción:

    • altamente traducido para facilitar el corte
    • 50 % de ahorro de fuerza en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada
    • diseño sólido para las cargas más pesadas, de aplicación universal
    • forma del mango ergonómicamente optimizada para un mejor contacto con la mano y un trabajo de baja fatiga
    • zona de agarre con dientes cruzados especialmente eficaz en la boca de las pinzas: para agarrar y tirar con firmeza
    • zona de agarre adicional debajo de la articulación para hacer palanca y presionar con fuerza
    • con filos para alambre blando y duro
    • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
    • Con ayuda de retracción del cable en el hueco de la junta
    • Con engarce de mandril universal por debajo de la junta

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
    • atramentado en negro
    • Con forros de varios componentes
    • pulida
    • Filo de corte con bisel