Alicate universal de fuerza ″Lineman″ modelo americano recubiertos de plástico antideslizante negro atramentado 240 mm

Número de artículo: 09 01 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 09 01 240
EAN / GTIN 4003773064992
Número del fabricante 09 01 240
Número L L70010 1018

Descripción

Descripción:

  • altamente traducido para facilitar el corte
  • 50 % de ahorro de fuerza en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada
  • diseño sólido para las cargas más pesadas, de aplicación universal
  • forma del mango ergonómicamente optimizada para un mejor contacto con la mano y un trabajo de baja fatiga
  • zona de agarre con dientes cruzados especialmente eficaz en la boca de las pinzas: para agarrar y tirar con firmeza
  • zona de agarre adicional debajo de la articulación para hacer palanca y presionar con fuerza
  • con filos para alambre blando y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
  • atramentado en negro
  • revestida de plástico antideslizante
  • pulida
  • Filo de corte con bisel