Calibre de ajuste para micrómetros 125mm

Número de artículo: 0898105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0898105
    EAN / GTIN 4029713225384
    Número del fabricante 0898105
    Número L L40510 1264

    Descripción

    Ejecución:

    • Rod
    • Acero especial, envejecido
    • Caras de medición endurecidas
    • Zona de tolerancia js2
    • Aislada térmicamente
    • Caras de medición lappeadas paralelas

    Descripción:

    Calibre de ajuste para micrómetros de exteriores, versión de varilla. Fabricado en acero especial. Las superficies de medición están endurecidas y lapeadas en plano paralelo. Con protección contra el calor de las manos. Campo de tolerancia JS2. Diámetro 6,5mm. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Rango de medición (mm): 125
    • Diámetro superficial de medición: 6,5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra