Paños de limpieza resistentes al deshilachado WypAll® Wettask™ para disolventes W

Número de artículo: 089292 W
(0,29 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Wettask resistente al deshilachado
Servicios 6×120
Anchura 150 mm
Longitud 305 mm
adecuado para soporte/expendedor 089240, 089241
Tipo de producto Paño de limpieza húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089292 W
EAN / GTIN 5027375053207
Número del fabricante 7753

Descripción

Ejecución:

Los paños de limpieza resistentes al deshilachado WypAll® Wettask™ para disolventes están diseñadas para su uso con el dispensador de Wettask™. Este sistema de paños recargable y hermético contiene estos paños de limpieza a los que puede añadir los disolventes, productos químicos o agentes de limpieza que desee. La exclusiva tapa de cierre automático del sistema reduce la exposición de los empleados a los COV dañinos. El sistema está cerrado en todo momento, lo que limita el gasto en disolventes y evita los derrames.
Perfectos para entornos industriales y médicos, estos paños desechables perforados, resistentes a los desgarros y con poca pelusa son ideales para áreas donde la seguridad es crítica. Estos paños de limpieza WypAll® WETTASK™ están diseñados para ser compatibles con la limpieza en húmedo a largo plazo con ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno, butanona, isopropanol, acetona, blanqueadores (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario). Siga siempre las instrucciones del fabricante sobre los tiempos de dilución, uso y exposición. Estos paños industriales son compatibles con el dispensador de Wettask™ n.° 089241 tam. K.