Paños de limpieza WypAll® X70 Brag Box W

Número de artículo: 089286 W
(0,58 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Paños de limpieza X70
    Servicios 12×76
    Anchura 282 mm
    Longitud 426 mm
    Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 089286 W
    EAN / GTIN 5033848041978
    Número del fabricante 8296

    Descripción

    Ejecución:

    Los paños de limpieza WYPALL® X70 Power Clean™ absorben el aceite y el agua tres veces más rápido que los paños lavables; siguen siendo resistentes y conservan su forma incluso cuando están mojados. Gracias a la avanzada tecnología Hydroknit™, cada paño de limpieza es ligero y absorbe rápidamente, por lo que deja menos residuos y ofrece una limpieza versátil, eficiente y fiable para una amplia gama de tareas para que sus superficies de trabajo vuelvan a estar listas para usarse rápidamente. Como líder del mercado en cuanto a limpieza, nos gustaría ayudarle a aumentar su productividad y eficiencia, ofreciéndole al mismo tiempo un paño limpio y reutilizable con el que puede confiar en todo momento.
    Estos paños de limpieza absorbentes se suministran en un sistema de caja flexible BRAG™ para protegerlos y cuentan con un dispensador de una sola hoja para controlar el uso y evitar residuos. La caja de paños de limpieza absorbentes es portátil e ideal para espacios de trabajo reducidos. Los paños para limpiar superficies también están certificadas para el contacto con alimentos.
    Los paños de limpieza WypAll® X70 Power Clean™ se pueden utilizar con productos de limpieza o desinfectantes. Estos paños reutilizables fueron probados para su compatibilidad con el uso en la pulverización y la limpieza en combinación con ácido peracético, agua oxigenada, blanqueadores (hipoclorito sódico) y compuestos amónicos cuartarios (Quats).