Paños de limpiar WypAll® L40 Rollo grande W

Número de artículo: 089283 W
(0,31 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L40
Apto para limpieza
Servicios 950
Capas 4
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 320 mm
Longitud 340 mm
húmedo no
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Número del fabricante 7452

Descripción

Ejecución:

Los paños de limpieza WypAll® L40 Power Clean™ son la combinación perfecta de utilidad y versatilidad para la limpieza diaria. Estos paños de limpieza blancos de 1 capa utilizan la tecnología DRC con tejido de varias capas que es resistente, grueso y muy absorbente. Los paños desechables limpian rápidamente sin deshacerse, por lo que el trabajo se realiza con menos paños y se reducen los costes. Estos paños de limpieza absorbentes son perfectos para tareas industriales como limpieza, limpieza de líneas de montaje y limpieza de grandes cantidades de líquidos derramados, además de ser paños higiénicos para la limpieza de caras y manos de pacientes en el sector sanitario.
Los paños de limpieza WypAll® L40 Power Clean™ tienen el valor que se espera de los paños desechables y son excepcionalmente resistentes al desgarro y absorbentes. Esto significa que la limpieza se puede llevar a cabo con menos paños y, por lo tanto, de manera más rentable. Los paños de limpieza de la gama WypAll® L40 Power Clean™ son la primera opción para la industria en la que se espera una buena relación precio-rendimiento sin comprometer la calidad. Estos paños de limpieza WypAll® L40 Power Clean™ pueden utilizarse una sola vez con detergentes o desinfectantes.