WypAll® L10 EXTRA+ paños de limpiar Rollo grande, Tipo: W

Número de artículo: 089280 W
Price per 1 Unidad (0,05 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L10 EXTRA
Apto para limpieza
Servicios 1000
Capas 1
⌀ de rodillo 32 cm
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 330 mm
Longitud 380 mm
Color azul
húmedo no
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Peso 4 kg
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Número del fabricante 7240
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

La serie de papel de limpiar superficies WypAll® L10 ha sido desarrollada para ofrecer a los clientes una eficacia elevada en tareas de limpieza y limpieza multiusos. Este producto está certificado para el contacto con alimentos según el estándar BAR XXXVI, que se considera una norma para la legislación alimentaria en Europa. El rodillo de limpiar WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 es la solución ideal para la limpieza semipesada, el pulido de vidrio, la limpieza de superficies y herramientas. Gracias a la exclusiva tecnología Airflex™ del material base, los paños de alto rendimiento limpian minuciosamente, desde el principio hasta el final, sin descomponerse, y son lo suficientemente absorbentes para limpiar fácilmente la mayoría de los líquidos. A pesar de su vida útil limitada, el producto económico se caracteriza por una extraordinaria resistencia al desgarro y capacidad de absorción, lo que produce una reducción del consumo de material y de los costes.