Micrómetro de interiores con extensiones intercambiables 0.01mm 50-1450mm

Número de artículo: 0892505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0892505
EAN / GTIN 4029713225339
Número del fabricante 0892505

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Mensaje Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Descripción:

El micrómetro interior se puede montar, con varillas de extensión atornilladas. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Con protección contra el calor de las manos y superficies de medición con punta de carburo. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 1450
  • Límite de error (mm): 0,015 mm
  • Límite de error (µm): 15 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra