Micrómetro de interiores con extensión intercambiable 0,01mm 50-450mm

Número de artículo: 0892503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0892503
    EAN / GTIN 4029713225315
    Número del fabricante 0892503
    Número L L40510 904

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-4
    • Ablesung: 0,01 mm
    • Ableseteile mattverchromt
    • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
    • Mensaje Grundmesskopf: 50 - 75 mm
    • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

    Descripción:

    El micrómetro interior se puede montar, con varillas de extensión atornilladas. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Con protección contra el calor de las manos y superficies de medición con punta de carburo. Embalaje: caja de madera

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 50 - 450
    • Límite de error (mm): 0,012 mm
    • Límite de error (µm): 10 µm
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

    Norma:

    DIN 863-4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra