Paños de precisión Kimtech™ Science™ K

Número de artículo: 089245 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Toallitas de precisión Science
Capas 1
Anchura 114 mm
Longitud 213 mm
Color blanco
Contenido del juego 280
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089245 K
EAN / GTIN 036000055115
Número del fabricante 7552

Descripción

Ejecución:

La limpieza eficaz de equipos, materiales y entornos de trabajo es esencial para la precisión, estabilidad y durabilidad de los equipos de laboratorio. Kimtech® Science ofrece paños para tareas exigentes diseñadas para mantener la limpieza en laboratorios y otros entornos de trabajo. Los paños de limpieza de precisión de 1 capas para trabajos de limpieza ligera son adecuadas para tareas como la limpieza de vidrio delicado y otros equipos y superficies. Las lentes, los portaobjetos y los instrumentos ópticos son fáciles de limpiar. Los paños blandos y blancos, hechos de fibras 100 % puras, son químicamente neutros, altamente absorbentes y, por lo tanto, se pueden utilizar con disolventes y productos químicos.
Gracias a la caja de extracción portátil, de la que se pueden extraer los paños limpios rápidamente, los paños también son adecuados para una limpieza móvil. Son adecuados para su uso en laboratorios de fabricación y atención sanitaria, así como en sectores industriales como la óptica, la tecnología láser y la electrónica, además de ser resistentes al deshilachado y suaves, lo que hace que sean ideales para tareas de limpieza exigentes. Las toallitas absorben líquidos y polvo y están embaladas de forma antiestática para proteger contra pelusas y descargas estáticas.