Paños limpiadores de procesos Kimtech™ Rollo grande, Tipo: K

Número de artículo: 089243 K
(0,65 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicios 500
Capas 1
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 340 mm
Longitud 380 mm
Color azul
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Número del fabricante 7643

Descripción

Ejecución:

Ciertas áreas de aplicación controlada requieren soluciones especiales de limpieza y sistemas de dispensación. Es por eso que hemos utilizado nuestra experiencia y nuestra tecnología de limpieza para crear una gama de productos de alta calidad adaptados a estas tareas que le ayudarán a trabajar de manera más eficiente y productiva, al tiempo que se reducen los costes. Los paños limpiadores de procesos Kimtech® son perfectos como paños de limpiar reutilizables para la limpieza resistente al deshilachado con productos químicos y disolventes.