Hay una alternativa para este artículo

Paño de limpieza, Color: BLUE

Número de artículo: 089190 BLUE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
1.338 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Apto para limpieza
Longitud 360 mm
Anchura 360 mm
Material Poliéster-nailon
Color azul
húmedo
Ejecución Paño de limpieza dealto rendimiento
Peso 34 g
Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Número del fabricante 7100315157

Descripción

Ejecución:

Con combinación de fibras patentada de poliéster y nailon. La absorción de las grasas y la suciedad es hasta 100 veces la conseguida con los paños de limpieza convencionales. Lavable hasta 95 °C; dimensiones 360 × 360 mm; utilizable con o sin productos químicos. Adecuado para limpieza en seco, en húmedo y en mojado.

Aplicación:

Todas las superficies se limpian de forma extremadamente económica. Ideal para instrumentos ópticas, así como para la limpieza intermedia de superficies rectificadas.